三菱電機

※代表画像です
- ●特長:
- Mダイヤルクイック設定:もどかしさのない操作性で、周波数・パラメータなどのを設定できます。すばやく回せば大きく変化、ゆっくり回せば微調整が思いのまま設定できます。
原点に立ち返った簡単操作:工場出荷状態で、設定可能なパラメータを必要最小限の基本パラメータ12個に集約したため、パラメータ管理が簡単になりました。PU/EXT(運転モード切換)キーのワンアクションで、PU・外部運転モードが切換可能です。状態表示LEDにより、現在の運転モードも確認できます。
RS485通信機能:セットアップソフトウェア、パラメータユニットが使用でき、パラメータ管理、コピーなどが行えます。(オプション)
パワフルトルクブースト:三菱独自の「自動トルクブースト制御」の採用により6Hzで150%の最大トルクが可能です。
回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K〜3.7K):ブレーキ抵抗器の接続が可能なので搬送装置(走行、横行)など、減速時の回生制動トルクを必要とする用途に採用が可能です。
コンパクト設計:全容量の高さ寸法を128mmに統一、盤内レイアウトが容易です。
環境に配慮:騒音、ノイズを最小限に抑えることができます。
メンテナンスが容易:メンテナンスタイマ機能を装備しています。膨らみのある表面カバーとくし形配線カバーの採用により配線スペースの確保,配線作業の効率化を実現します。
ノッチ式“カチカチ”感覚で、確実に設定できます。
- ●質量(kg):
- 1.0
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●寸法D(mm):
- 162.5
- ●出力電圧(V):
- 3相200〜240
- ●寸法D1(mm):
- 62
- ●寸法D2(mm):
- 82
- ●定格出力電流(A):
- 4.1
- ●交流電圧許容変動(V):
- 170〜264
- ●周波数許容変動:
- ±5%以内
- ●出力定格容量(kVA):
- 1.6
- ●定格入力交流電圧(V):
- 単相200〜240
- ●適合モータ容量(kW):
- 0.75
- ●冷却方式:
- 自冷式
- ●機能:
- RS-485通信機能標準装備/回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K〜3.7K)/自動トルクブースト制御機能(5Hz 最大トルク150%)/メンテナンスタイマ機能有装備/速度サーチによる瞬停再始動機能装備/第2電子サーマル機能有り/端子選択機能有り(多段速15速、異常リセット、出力停止など)/PID制御装備/4〜20mA入力有り/多様な運転機能(周波数ジャンプ、JOG運転など)有り/入出力端子の理論(ソース・シンク)切換有り(インバータ内部の切換コネクタで対応)
- ●電源設備容量(kVA):
- 2.5
- ●出力過負荷電流定格:
- 150%60s
200% 0.5s(反限時特性)
- ●保護構造(JEM1030):
- 閉鎖形(IP20)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1373