工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
インバーター
>
三菱電機インバーター
三菱電機
インバータ FREQROL-A700シリーズ
※代表画像です
注文コード
08490797
品番
FR-A740-0.4K
内容量
1台
参考基準価格
¥140,000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
単価(税別)
¥39,200
数量:
●質量(kg):
3.5
●周波数(Hz):
50/60
●出力電圧(V):
3相380〜480
●定格出力電流(A):
1.5
●交流電圧許容変動(V):
323〜528
●周波数許容変動:
±5%以内
●出力定格容量(kVA):
1.1
●定格入力交流電圧(V):
3相380〜480
●適合モータ容量(kW):
0.4
●冷却方式:
自冷式
●電源設備容量(kVA):
1.5
●出力過負荷電流定格:
150%60s 、200% 3s(反限時特性)
●保護構造(JEM1030):
閉鎖形(IP20)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
インバータ FREQROL-A700シリーズ
三菱電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF