曜日別特売
FR-A740-0.75K インバータ FREQROL-A700シリーズ 三菱電機 08490806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR-A740-0.75K インバータ FREQROL-A700シリーズ 三菱電機 08490806
FR-A740-0.75K インバータ FREQROL-A700シリーズ 三菱電機 08490806

インバータ FREQROL-A700シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
08490806
品番
FR-A740-0.75K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000

高性能を追求した駆動性能により搬送、化学機械などの可変用途から巻取機、印刷機械などのライン制御用途まで幅広くお使いいただけます。
寿命診断機能により、メンテナンス時期をお知らせします。
ノイズ対策もオプションなしで対応できます。

回生制動トルク
最大値:20%
許容使用率:連続
運転
周波数設定信号(アナログ入力):端子2、4/0~10V、0~5V、4~20mA選択可能、端子1/-10~+10V、-5~+5V選択可能
周波数設定信号(デジタル入力):操作パネルのMダイヤル、パラメータユニットにより入力
始動信号:正転逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能
入力信号:多段速度選択、遠隔設定、あて止め選択、第2、第3機能選択、端子4入力選択、JOG運転選択、瞬停再始動選択、つれ回り引き込み、外部サーマル入力、インバータ運転許可信号(FR-HC/FR-CV接続)、FR-HC接続(瞬時停電検出)、PU運転外部インタロック記号、外部直流制動開始、PID制御有効端子、ブレーキ開放完了信号、PU-外部運転切換、適用負荷選択正転逆転ブースト、V/F切換、負荷トルク高速周波数、S字加減速C切替、予備励磁、出力停止、始動自己保持選択、制御モード切換、トルク制限選択、起動時チューニング開始外部入力、P/PI制御切換、正転、逆転指令、インバータリセット、PTCサーミスタ入力、PID正逆動作切換え、PU-NET運転切換え、外部-NET運転切換え、指令権切換、直流給電運転許可、直流給電運転解除から任意の12種類をPr.178~Pr.189(入力端子機能選択)により選択。
パルス列入力:100kpps
運転機能:上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、極性可逆運転、瞬停再始動運転、商用切換運転、正転逆転防止、遠隔設定、ブレーキシーケンス、第2、3機能、多段速運転、瞬停時運転継続、あて止め制御、負荷トルク高速周波数制御、ドループ制御、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、オンラインオートチューニング機能、PID制御、予備励磁、ノッチフィルタ、簡単ゲインチューニング、速度フィードフォワード
出力信号/運転状態:インバータ運転中1、2、インバータ運転中、起動指令ON、周波数到達、瞬時停電、不足電圧、過負荷警報、第1、2、3出力周波数(速度)検出、回生ブレーキプリアラーム、電子サマールプリアラーム、PU運転モード、インバータ運転準備完了1、2、出力電流検出、ゼロ電流検出、PID下限、上限リミット、PID正転逆転出力、商用切換MC1、2、3、ブレーキ開放要求、ファン故障出力、フィン過熱プリアラーム、停電減速中、PID制御動作中、リトライ中、PID出力中断中、寿命警報、省電力平均値更新タイミング、電流平均値モニタ、異常出力1、2、3(電源遮断信号)、メンテナンスタイマ警報、リモート出力、正転、低速出力、トルク検出、起動時チューニング完了、軽故障出力1、2から任意の信号をPr.190~Pr.196(出力端子機能選択)により選択。オープンコレクタ出力(5点)、リレー出力(2点)、インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。
出力信号/パルス列出力:50kpps
出力信号/パルス、アナログ出力:出力周波数、モータ電流(定常またはピーク値)、出力電圧、周波数設定値、運転速度、モータトルク、コンバータ出力電圧(定常またはピーク値)、電子サーマル負荷率、入力電力、出力電力、ロードメータ、モータ励磁電流、基準電圧出力、モータ負荷率、省電力効果、回生ブレーキ使用率、PID目標値、PID測定値、モータ出力、トルク指令、トルク電流指令、トルクモニタをPr.54FM端子機能選択(パルス列出力)、Pr.158AM端子機能選択(アナログ出力)により選択。
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御を選択可能)/ベクトル制御(オプションFR-A7AP/FR-A7AL使用時)
交流電圧許容変動(V)
323~528
出力過負荷電流定格
150%60s 、200% 3s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖型(IP20)
質量(kg)
3.5
周波数(Hz)
50/60
寸法H(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法D1(mm)
-
定格出力電流(A)
2.5
周波数許容変動
±5%
出力定格容量(kVA)
2.5
定格入力交流電圧(V)
3相380~480
適合モータ容量(kW)
0.75
冷却方式
自冷式
寸法H1(mm)
-
電源設備容量(kVA)
2.5
周囲温度(℃)
-10~+50(凍結ないこと)
定格出力電圧(V)
3相380~480
保護警報機能
加速中過電流、定速中過電流、減速中過電流、加速中過電圧、定速中過電圧、減速中過電圧、インバータ保護サーマル動作、モータ保護サーマル動作、フィン過熱、瞬時停電発生、不足電圧、入力欠相、モータ過負荷、出力側地絡過電流、出力短絡、主回路素子過熱、出力欠相、外部サーマル動作、PTCサーミスタ動作、オプション異常、パラメータエラー、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、操作パネル用電源短絡、DC24V電源出力短絡、出力電流検出値オーバー、突入抵抗過熱、通信異常(本体)、USB異常、反転減速異常、アナログ入力異常、ファン故障、過電流ストール防止、過電圧ストール防止、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、ブレーキトランジスタ異常、パラメータ書込みエラー、コピー操作エラー、操作パネルロック、パラメータコピー警報、スピードリミット表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする