間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機

インバータ FREQROL-A700シリーズ

※代表画像です
 
注文コード
08490824
品番
FR-A740-2.2K
内容量
1台
参考基準価格
¥320,000
単価(税別)
¥96,000

 

●質量(kg): 
3.5  
●周波数(Hz): 
50/60  
●出力電圧(V): 
3相380〜480  
●定格出力電流(A): 
6  
●交流電圧許容変動(V): 
323〜528  
●周波数許容変動: 
±5%以内  
●出力定格容量(kVA): 
6  
●定格入力交流電圧(V): 
3相380〜480  
●適合モータ容量(kW): 
2.2  
●冷却方式: 
強制風冷式  
●電源設備容量(kVA): 
5.5  
●出力過負荷電流定格: 
150%60s 、200% 3s(反限時特性)  
●保護構造(JEM1030): 
閉鎖形(IP20)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34