三菱電機

※代表画像です
- ●質量(kg):
- 3.5
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●出力電圧(V):
- 3相380〜480
- ●定格出力電流(A):
- 9
- ●交流電圧許容変動(V):
- 323〜528
- ●周波数許容変動:
- ±5%以内
- ●出力定格容量(kVA):
- 9
- ●定格入力交流電圧(V):
- 3相380〜480
- ●適合モータ容量(kW):
- 3.7
- ●冷却方式:
- 強制風冷式
- ●電源設備容量(kVA):
- 9
- ●出力過負荷電流定格:
- 150%60s 、200% 3s(反限時特性)
- ●保護構造(JEM1030):
- 閉鎖形(IP20)