間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立産機システム

インバータ SJ200シリーズ

※代表画像です
 
返品不可 
注文コード
08491122
品番
SJ200-004LFR
内容量
1台
参考基準価格
¥64,000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
単価(税別)
¥17,600

 

●周波数(Hz): 
50/60  
●制御方式: 
線間正弦波変調PWM方式  
●概略質量(kg): 
0.85  
●定格出力電流(A): 
3.0  
●周波数許容変動: 
±5%  
●出力定格容量(kVA): 
200V:1.0
240V:1.2  

●定格入力交流電圧(V): 
3相200〜240  
●適合モータ容量(kW): 
0.4  
●冷却方式: 
自冷  
●湿度範囲(RH): 
20〜90%  
●定格出力電圧: 
3相200〜240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります  
●電圧許容変動: 
±10%  
●使用周囲温度(℃): 
-10〜40(キャリア周波数が5kHzまで)
-10〜50(キャリア周波数および出力電流の低減が必要)  

●過負荷電流定格: 
150%、1分間  
●電源設備容量(kVA): 
1.5
(注意)電源側(リアクトルや配線など)インピーダンスの値によって変わります。  

●保護構造(JEM1030): 
IP20  
●保存温度範囲(℃): 
-25〜65(輸送中短時間)  
●振動: 
5.9mm/s2(0.6G) 10〜55Hz  
●設置場所: 
屋内(腐食ガス、塵埃のないところ)  
●標高(m): 
1000以下  
●定格出力電圧(V): 
三相200〜240(入力電圧に依存)
(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります。  

●色(本体): 
グレー(マンセル8.5YR6.2/0.2)  
●回生制動力: 
コンデンサ帰還時:約50%
制動抵抗取付時:約150%  

●総合カタログVol13ページ: 
274  
●RED BOOKVol4ページ: 
1372  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34