工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
インバーター
>
日立産機システム
日立産機システム
インバータ SJ200シリーズ
注文コード
08491183
品番
SJ200-075LFR
内容量
1台
参考基準価格
¥284,000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2009年1月中旬より順次出荷を予定しています。
単価(税別)
¥83,780
数量:
●周波数(Hz):
50/60
●制御方式:
線間正弦波変調PWM方式
●概略質量(kg):
3.5
●定格出力電流(A):
32
●周波数許容変動:
±5%
●出力定格容量(kVA):
200V:11
240V:13.3
●定格入力交流電圧(V):
3相200〜240
●適合モータ容量(kW):
7.5
●冷却方式:
強制空冷
●湿度範囲(RH):
20〜90%
●定格出力電圧:
3相200〜240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります
●電圧許容変動:
±10%
●使用周囲温度(℃):
-10〜40(キャリア周波数が5kHzまで)
-10〜50(キャリア周波数および出力電流の低減が必要)
●過負荷電流定格:
150%、1分間
●電源設備容量(kVA):
16
(注意)電源側(リアクトルや配線など)インピーダンスの値によって変わります。
●保護構造(JEM1030):
IP20
●保存温度範囲(℃):
-25〜65(輸送中短時間)
●振動:
5.9mm/s
2
(0.6G) 10〜55Hz
●設置場所:
屋内(腐食ガス、塵埃のないところ)
●標高(m):
1000以下
●定格出力電圧(V):
三相200〜240(入力電圧に依存)
(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります。
●色(本体):
グレー(マンセル8.5YR6.2/0.2)
●回生制動力:
コンデンサ帰還時:約20〜40%
制動抵抗取付時:約80%
●総合カタログVol13ページ:
274
●RED BOOKVol4ページ:
1372
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
インバータ SJ200シリーズ
日立産機システム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF