日立産機システム

※代表画像です
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●制御方式:
- 線間正弦波変調PWM方式
- ●概略質量(kg):
- 1.3
- ●定格出力電流(A):
- 1.5
- ●周波数許容変動:
- ±5%
- ●出力定格容量(kVA):
- 400V:1.0
480V:1.2
- ●定格入力交流電圧(V):
- 3相380〜480
- ●適合モータ容量(kW):
- 0.4
(注意)適用モートルは日立3相標準モートル(4P)を示します。
- ●冷却方式:
- 自冷
- ●湿度範囲(RH):
- 20〜90%
- ●電圧許容変動:
- ±10%
- ●使用周囲温度(℃):
- -10〜40(キャリア周波数が5kHzまで)
-10〜50(キャリア周波数および出力電流の低減が必要)
- ●過負荷電流定格:
- 150%、1分間
- ●電源設備容量(kVA):
- 1.5
(注意)電源側(リアクトルや配線など)インピーダンスの値によって変わります。
- ●保護構造(JEM1030):
- IP20
- ●保存温度範囲(℃):
- -25〜65(輸送中短時間)
- ●振動:
- 5.9mm/s2(0.6G) 10〜55Hz
- ●設置場所:
- 屋内(腐食ガス、塵埃のないところ)
- ●標高(m):
- 1000以下
- ●定格出力電圧(V):
- 三相380〜480(入力電圧に依存)
(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります。
- ●色(本体):
- グレー(マンセル8.5YR6.2/0.2)
- ●回生制動力:
- コンデンサ帰還時:約50%
制動抵抗取付時:約150%