間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーセル

標準電源オンボードタイプ

※代表画像です
 
注文コード
08494805
品番
ZUS1R54812
内容量
1個
参考基準価格
¥1,330
単価(税別)
¥1,253

 

●特長: 
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量
入出力間アイソレーション
過電流保護回路付
広い温度範囲で使用可能
リモートコントロール・外部出力電圧可変可能  

●質量(g): 
約10  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+71(結露なきこと)
(ディレーティングあり)  

●定格出力電流(A): 
0.13  
●入力電圧(V): 
DC36〜72  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
27.5×7×18  
●保存温度(℃): 
-40〜+85(結露なし)  
●冷却方式: 
自然空冷  
●使用湿度範囲: 
20〜95%RH(結露なきこと)  
●定格入力電流(A): 
0.045typ  
●保存湿度範囲: 
20〜95%RH(結露なきこと)  
●衝撃: 
490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回  
●振動: 
10〜55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間  
●絶縁耐圧: 
入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)  
●無償補償期間: 
5年間  
●最大出力電力(W): 
1.56  
●出力電圧可変範囲(V): 
内部固定  
●定格出力電圧(V): 
12  
●過電流保護: 
定格電流の105%minで動作、自動復帰  
●定格入力効率(%): 
73typ  
●静的入力変動(mV): 
48(max)  
●静的負荷変動(mV): 
100(max)  
●リップルノイズ(mVp-p): 
150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)  
●リップル(mVp-p): 
120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)  
●経時ドリフト(mV): 
48(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)  
●起動時間(ms): 
20(max)(最低入力、lo=100%)  
●出力電圧確度(V): 
11.40〜12.60  
●周囲温度変動(mV): 
-20〜+55℃:150(max)  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

ホースニップル

アソー

商品点数:54

¥60〜

標準電源オンボードタイプ

コーセル

商品点数:48

¥1,253〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34