コーセル

※代表画像です
- ●特長:
- 高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量
入出力間アイソレーション
過電流保護回路付
広い温度範囲で使用可能
リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
- ●質量(g):
- 約16
- ●使用温度範囲(℃):
- -20〜+71(結露なきこと)
(ディレーティングあり)
- ●定格出力電流(A):
- 0.2
- ●入力電圧(V):
- DC18〜36
- ●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
- 35×7×23
- ●保存温度(℃):
- -40〜+85(結露なし)
- ●冷却方式:
- 自然空冷
- ●使用湿度範囲:
- 20〜95%RH(結露なきこと)
- ●定格入力電流(A):
- 0.167typ
- ●保存湿度範囲:
- 20〜95%RH(結露なきこと)
- ●衝撃:
- 490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
- ●振動:
- 10〜55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
- ●絶縁耐圧:
- 入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
- ●無償補償期間:
- 5年間
- ●最大出力電力(W):
- 3
- ●出力電圧可変範囲(V):
- 内部固定
- ●定格出力電圧(V):
- 15
- ●過電流保護:
- 定格電流の105%minで動作、自動復帰
- ●定格入力効率(%):
- 75typ
- ●静的入力変動(mV):
- 60(max)
- ●静的負荷変動(mV):
- 120(max)
- ●リップルノイズ(mVp-p):
- 150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
- ●リップル(mVp-p):
- 120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
- ●経時ドリフト(mV):
- 60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
- ●起動時間(ms):
- 20(max)(最低入力、lo=100%)
- ●出力電圧確度(V):
- 14.25〜15.75
- ●周囲温度変動(mV):
- -20〜+55℃:180(max)