- 定格出力電圧(V)
- DC±12(+24)
- 最大出力電力(W)
- 15.6
- 定格出力電流(A)
- 0.65
- 入力電圧(V)
- DC9~18
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 45×8.5×50
- 形状
- オンボード
- 質量(g)
- 約55
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
- 冷却方式
- 自然空冷
- 定格出力電力(W)
- 15
- 保存温度範囲(℃)
- -40~+85(結露なし)
- 衝撃
- 490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
- 振動
- 10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
- 絶縁耐圧
- 入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
- 入力電流(A)
- 1.57typ
- 過電流保護
- 定格電流の105%minで動作、自動復帰
- 定格入力効率(%)
- 83typ
- 静的入力変動(mV)
- 60(max)
- 静的負荷変動(mV)
- 600(max)
- リップルノイズ(mVp-p)
- 150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
- リップル(mVp-p)
- 120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
- 経時ドリフト(mV)
- 50(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化です。)
- 起動時間(ms)
- 100(max)(最低入力、lo=100%)
- 出力電圧確度(V)
- 11.40~12.60
- 周囲温度変動(mV)
- 0~+55℃:150(max)
- 過電圧保護
- 定格電圧の115~140%で動作(+Vと-Vの和)
- 使用湿度(%RH)
- 20~95(結露なし)
- 保存湿度範囲(%RH)
- 20~95(結露なし)