間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大日製罐

ディックファインバンド 自動梱包機用

注文コード
08496205
品番
15mm
内容量
1セット(2巻入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥7,860

 

●特長: 
半自動梱包機・標準アーチサイズ梱包機でご使用頂けるPPバンドです。
省資源タイプで環境にも優しい。  

●その他: 
PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14〜16mmの間で誤差が生じる場合がございます。  
●幅(mm): 
15  
●厚さ(mm): 
0.55  
●色: 
黄  
●長さ(m): 
2500  
●破断伸度(%): 
20以下  
●紙管内径(Φ): 
200  
●引張強度N(kgf): 
1180以上(120)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1013  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34