間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

☆7011 長袖シャツ (年間用)(名入れ)

※代表画像です
  
注文コード
08496293
品番
7011
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,800
単価(税別)
¥1,110

 

●仕様: 
胸ポケットファスナー付  
●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
122  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
53  
●袖丈(cm): 
62.5  
●着丈(cm): 
85  
●RED BOOKVol4ページ: 
617  

専用部品(オプション)

08496257
7011 長袖シャツ (年間用)

ノーブランド

7011

1枚

ネイビー/EL

¥1,110

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆BF-528 防寒ブルゾン(名入れ)

アルトコーポレーション

商品点数:16

¥4,040

☆半袖ポロシャツ(名入れ)

アタックベース

商品点数:60

¥880

裾上げ代

ノーブランド

商品点数:1

¥300

9943 スラックス(年間用)

ノーブランド

商品点数:22

¥1,080

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34