間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
リョービ販売

インパクトドライバ

注文コード
08499784
品番
BID-1226
内容量
1台
参考基準価格
¥22,600
単価(税別)
¥16,950

 

●特長: 
プロツールの特性を使いやすくバランスさせ、ハードな作業も難なくこなす、プロツールのDNA
強力ネジ締め
最大締付トルク115N・m
ネジや締め付ける部材に応じて、トルク/回転数/打撃数の強弱を切換できる、ネジ締め速度&トルク調整機構付
本体は、保持しやすいグリップ形状で、連続作業での疲労を低減。
LEDライト付(連動タイプ)
持ち運び、収納に便利なキャリングケース付  

●付属品: 
+ドライバービット(No.2×65mm)
充電器
電池パック2個(ニカド1300mAh)
キャリングケース  

●質量(kg): 
1.65(電池パック含む)  
●電圧(V): 
12  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
Lowモード:0〜1600
Hiモード:0〜2200  

●打撃数(min-1[回/分]): 
Lowモード:0〜2500
Hiモード:0〜3000  

●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
177×76(電池パック部)×237  
●ねじ締め能力: 
小ネジ:M4〜M10
普通ボルト:M5〜M12
高力ボルト:M5〜M10  

●最大締付トルク(N・m): 
Lowモード:75
Hiモード:115  

●充電時間(分): 
30  
●電池パック: 
1300mAhニカド  
●総合カタログVol13ページ: 
101  
●RED BOOKVol4ページ: 
536  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34