商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
特に問題なく使用しております。純正インクの価格が不満だったのですごく助かっております。
[2008-05-21]
キヤノンMP610で使っています。不満のレビューがありましたが、
本当に重宝して使用させていただいています。
機種の相性とかが、あるのかも知れませんが、安いので助かっています。
普段の使用には、問題なく使用できています。
三谷酒店 様(香川県)
[2008-03-12]
全然ダメです。ip4200に適合と書いてあり プレビューでも いいようにコメントがあったので購入しましたが、このシリーズカラー、全然ダメでした。プリンターが正常に作動しなくなり インクも出ません。 印刷するたびにカートリッジを絞って中のインクを移動させなければ印刷できません。絞るとぼたぼた上部からインクが漏れています。プリンターから取り外した時点で最初から 購入した全部のインクからボトボトインクが滴り落ちています。7000円分くらい買いましたが 全く意味がありません。こういうコメントも必要だと思い 腹が立ち我慢が出来なくなり投稿しました!頭にきたのですべて処分しました!!
[2007-12-18]

MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。
今後は品質管理を徹底して参ります。