リョービ販売

※代表画像です
- ●特長:
- 安全な二重絶縁構造 剛性の高いヒンジ構造 クランプ機能が素早く行えるクイックバイス機能付 材料の大きさに合わせて、3段階に位置調整が可能なクランパー付
- ●用途:
- 鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に
- ●付属品:
- 切断砥石(外径355×内径25.4mm)
両口スパナ(13×17mm)
- ●電源(V):
- 単相100
- ●消費電力(W):
- 1450
- ●回転数(min-1[r.p.m]):
- 3500
- ●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
- 開放時:580×285×640
収納時:502×285×380
- ●砥石寸法(Φmm)外径:
- 355
- ●砥石寸法(Φmm)穴径:
- 25.4
- ●最大切断能力:
- 90°:丸 120mm、正方形 110×110、長方形 75×168、矩形 118×118
45°:丸 107mm、正方形 107×107、長方形 111×107、矩形 75×75
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 560
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 81
- ●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ:
- 108