間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ELPA (朝日電器)

ワイドなライト

   
注文コード
08505603
品番
PM-67
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,200

 

●特長: 
4W蛍光灯使用のワイドなライトです。
直接コンセントに差し込むだけで、簡単に使用できます。
切替スイッチで常時点灯と明暗センサーを選べます。
電気代は、わずか約20円!  

●材質(本体): 
ポリカーボネイト  
●質量(g): 
187  
●消費電力(W): 
4  
●電源: 
AC100V50/60Hz  
●定格寿命(時間): 
約2000  
●ランプ: 
FL4W使用  
●検知方式: 
明暗センサー  
●寸法(縦×横×奥行)(mm): 
170×75×43  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34