グリーンライフ
- ●仕様:
- マルチスプレー・ねじ式ホースコネクター付
ホース:耐寒、耐圧、防藻
ノズル:PC6パターン(カップリング付)
ノズルパターン/1.ストレート2.シャワー3.整流4.キリ5.広拡散6.拡散
- ●材質:
- 本体:ポリプロピレン
ホース:塩化ビニール
ノズル:ポリプロピレン
ねじ式蛇口コネクター:ポリプロピレン
- ●色:
- ブルー
- ●ホース内径(Φmm):
- 主ホース:12
補助ホース:15
- ●ホース長さ(m):
- 主ホース:20
補助ホース:1
- ●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm):
- 29×32.5×33
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 841
- ●総合カタログVol13ページ:
- 226
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1077