ナカトミ
- ●特長:
- 田畑、庭木などの散水に
工場や現場等の排水作業に
池水の循環、排水、散水に
- ●付属品:
- 竹の子25mm用:1個
竹の子用Oリング:2個
竹の子15・19mm兼用:1個
ホースバンド15・19・25mm用:各1個
- ●特記:
- 本製品は清水用のため汚物・汚水・固形物にはご使用いただけません。
- ●仕様:
- インペラはメカニカルシールにより駆動
- ●材質:
- 本体:ABS樹脂+GF
インペラ:ナイロン+GF
ネジ、金属部品:SUS304
- ●質量(kg):
- 3.6
- ●色:
- オレンジ
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●電源(V):
- 100
- ●保護構造:
- IP28
- ●全揚程(m):
- 50Hz/6
60Hz/8
- ●定格電流(A):
- 口径25mm:2.0(50Hz)、2.4(60Hz)
口径19mm:1.9(50Hz)、2.1(60Hz)
口径15mm:1.8(50Hz)、1.9(60Hz)
- ●本体質量(kg):
- 3.6
- ●安全装置:
- サーマルプロテクター内蔵
- ●電源コード(m):
- 3.7
- ●消費電力(W)(50/60Hz):
- 口径25mm 160/230
口径19mm 150/200
口径15mm 140/190
- ●吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz):
- 口径25mm:65/6
口径19mm:51/6
口径15mm:40/6
- ●吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz):
- 口径25mm:75/8
口径19mm:57/8
口径15mm:45/8
- ●モーター出力(W):
- 125
- ●電源コード:
- VCT0.75mm2 アース端子付き
- ●運転可能最低水位(mm):
- 50
- ●本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm):
- 16.5×14.5×27.5
- ●最高使用深さ(m):
- 2.5
- ●最高使用水温(℃):
- 40
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1107