間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東芝シュネデール・インバータ

新・世界標準インバータ TOSVERT VF-S11シリーズ

※代表画像です
 
注文コード
08506714
品番
VFS11S-2015PL
内容量
1台
参考基準価格
¥142,000
単価(税別)
¥49,700

 

●仕様: 
内蔵フィルタ:高減衰EMIフィルタ、標準品にてヨーロッパ規格「EN55011クラスAグループ1」(モータ配線電線長5m以下)に適合します。また、国土交通省慣習の電気設備工事共通仕様書(平成13年版および16年版)記載のインバータ装置高周波ノイズ対策用にも適合します。
制動抵抗器駆動回路内蔵  

●周波数(Hz): 
50/60  
●寸法H(mm): 
130  
●保護構造: 
閉鎖形(JEM1030)IP20  
●電源: 
単相 200〜240V  
●制御方式: 
正弦波PWM方式  
●概略質量(kg): 
1.4  
●寸法D(mm): 
150  
●出力電圧(V): 
三相200V〜240V(最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります)  
●寸法D2(mm): 
8  
●定格出力電流(A): 
8.0(7.9)
(注意)PWMキャリア周波数(パラメータF300)が4kHz以下の場合の値です。4kHzを超える場合、定格出力電流は( )内の値となります。12kHzを超える場合、および、400Vクラスで入力電源電圧が、480Vを超える場合、さらに低減が必要です。なお、PWMキャリア周波数の標準出荷時設定は、12kHzです。  

●寸法W(mm): 
105  
●周波数許容変動: 
±5%  
●出力定格容量(kVA): 
3.0
(注意)定格出力容量は出力電圧が220Vの場合を示します。  

●適合モータ容量(kW): 
1.5  
●保存温度(℃): 
-25〜+70  
●冷却方式: 
強制風冷  
●寸法H1(mm): 
121.5  
●電圧許容変動: 
+10%、-15%
(注意)連続使用(100%負荷)時は±10%となります)  

●相対湿度: 
20〜93%(結露および蒸気のないこと)  
●塗装色: 
マンセル5Y-8/0.5  
●使用環境: 
屋内、標高1000m以下、直射日光や腐食性、爆発性ガスのないこと。
振動は5.9m/S2以下(10〜55Hz)  

●寸法H2(mm): 
13  
●出力過負荷電流定格: 
150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)
(注意)条件・機種により異なる場合があります。  

●寸法W1(mm): 
93  
●周囲温度(℃): 
-10〜+60
(注意)周囲温度が40℃を超える場合、上部シールを取り外して使用してください。周囲温度が50℃を超える場合、上部シールを取り外して、さらに定格出力電流を低減して使用してください。
サイド・バイ・サイド設置(密着設置)の場合、上部シールを取り外して使用してください。ただし、周囲温度が40℃を超える場合、上部シールを取り外して、さらに定格出力電流を低減して使用してください。  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34