東芝シュネデール・インバータ

※代表画像です
- ●仕様:
- 内蔵フィルタ:標準フィルタ、標準品にて国土交通省監修の電気設備工事共通仕様書(平成13年版および16年版)記載のインバータ装置高周波ノイズ対策用に適合します。
制動抵抗器駆動回路内蔵
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●寸法H(mm):
- 130
- ●保護構造:
- 閉鎖形(JEM1030)IP20
- ●電源:
- 3相 200〜240V
- ●制御方式:
- 正弦波PWM方式
- ●概略質量(kg):
- 0.9
- ●寸法D(mm):
- 120
- ●出力電圧(V):
- 三相200V〜240V(最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります)
- ●寸法D2(mm):
- 8
- ●定格出力電流(A):
- 3.3(3.3)
- ●寸法W(mm):
- 72
- ●周波数許容変動:
- ±5%
- ●出力定格容量(kVA):
- 1.3
(注意)定格出力容量は出力電圧が220Vの場合を示します。
- ●適合モータ容量(kW):
- 0.4
- ●保存温度(℃):
- -25〜+70
- ●冷却方式:
- 自冷
- ●寸法H1(mm):
- 121.5
- ●電圧許容変動:
- +10%、-15%
(注意)連続使用(100%負荷)時は±10%となります)
- ●相対湿度:
- 20〜93%(結露および蒸気のないこと)
- ●塗装色:
- マンセル5Y-8/0.5
- ●使用環境:
- 屋内、標高1000m以下、直射日光や腐食性、爆発性ガスのないこと。
振動は5.9m/S2以下(10〜55Hz)
- ●寸法H2(mm):
- 15
- ●出力過負荷電流定格:
- 150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)
(注意)条件・機種により異なる場合があります。
- ●寸法W1(mm):
- 60
- ●周囲温度(℃):
- -10〜+60
(注意)周囲温度が40℃を超える場合、上部シールを取り外して使用してください。周囲温度が50℃を超える場合、上部シールを取り外して、さらに定格出力電流を低減して使用してください。
サイド・バイ・サイド設置(密着設置)の場合、上部シールを取り外して使用してください。ただし、周囲温度が40℃を超える場合、上部シールを取り外して、さらに定格出力電流を低減して使用してください。
- ●総合カタログVol13ページ:
- 274
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1372