東芝シュネデール・インバータ

※代表画像です
- ●特長:
- インバータで省エネ、自動省エネモードでもっと省エネ
らくらく選定、使って快適
ファン・ポンプ用の機能が充実
充実の保護機能で安心な運転
- ●仕様:
- 発電制動回路:発電制動駆動回路内蔵
発電制動抵抗器:外部制動抵抗器外付けオプション対応
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●寸法H(mm):
- 390
- ●保護構造:
- 閉鎖形(JEM1030)IP20
(注意)配線口に関しては、配線用入力入力主回路用、出力主回路用、制御回路用として3つの穴があいていますので、敗戦後の隙間は、適切に塞いでください。
- ●電源:
- 主回路:三相200〜220V-50Hz、三相200〜230V-60Hz
制御回路:外付けオプション対応
- ●制御方式:
- 正弦波PWM制御
- ●概略質量(kg):
- 16
- ●寸法D(mm):
- 207
- ●出力電圧(V):
- 三相200V〜230V(最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります)
- ●定格出力電流(A):
- 73
- ●寸法W(mm):
- 245
- ●周波数許容変動:
- ±5%
- ●出力定格容量(kVA):
- 28
(注意)定格出力容量は出力電圧が220Vの場合を示します。
- ●適合モータ容量(kW):
- 18.5
- ●保存温度(℃):
- -25〜+65
- ●冷却方式:
- 強制風冷
- ●寸法H1(mm):
- 370
- ●電圧許容変動:
- +10%、-15%
(注意)連続使用(100%負荷)時は±10%となります)
- ●相対湿度:
- 20〜90%(結露ないこと)
- ●塗装色:
- マンセル5Y-8/0.5
- ●使用環境:
- 屋内、標高1000m以下、直射日光や腐食性、爆発性及び蒸気のないこと。
- ●出力過負荷電流定格:
- 120%-1分間、180%-0.5秒
- ●寸法W1(mm):
- 225
- ●振動:
- 5.9m/s2{0.6G}以下(10〜55Hz)(JIS C0040準拠)
- ●周囲温度(℃):
- -10〜+50