間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東芝シュネデール・インバータ

ファン・ポンプ用インバータ TOSVERT VF-P7シリーズ

※代表画像です
 
注文コード
08506951
品番
VFP7-4185P
内容量
1台
参考基準価格
¥750,000
単価(税別)
¥262,500

 

●特長: 
インバータで省エネ、自動省エネモードでもっと省エネ
らくらく選定、使って快適
ファン・ポンプ用の機能が充実
充実の保護機能で安心な運転  

●仕様: 
発電制動回路:発電制動駆動回路内蔵
発電制動抵抗器:外部制動抵抗器外付けオプション対応  

●周波数(Hz): 
50/60  
●寸法H(mm): 
390  
●保護構造: 
閉鎖形(JEM1030)IP20
(注意)配線口に関しては、配線用入力入力主回路用、出力主回路用、制御回路用として3つの穴があいていますので、敗戦後の隙間は、適切に塞いでください。  

●電源: 
主回路:三相380〜460V-50Hz、-60Hz
制御回路:外付けオプション対応  

●制御方式: 
正弦波PWM制御  
●概略質量(kg): 
16  
●寸法D(mm): 
207  
●出力電圧(V): 
三相380V〜460V(最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります)  
●定格出力電流(A): 
37  
●寸法W(mm): 
245  
●周波数許容変動: 
±5%  
●出力定格容量(kVA): 
28
(注意)定格出力容量は出力電圧が440Vの場合を示します。  

●適合モータ容量(kW): 
18.5  
●保存温度(℃): 
-25〜+65  
●冷却方式: 
強制風冷  
●寸法H1(mm): 
370  
●電圧許容変動: 
+10%、-15%
(注意)連続使用(100%負荷)時は±10%となります)  

●相対湿度: 
20〜90%(結露ないこと)  
●塗装色: 
マンセル5Y-8/0.5  
●使用環境: 
屋内、標高1000m以下、直射日光や腐食性、爆発性及び蒸気のないこと。  
●出力過負荷電流定格: 
120%-1分間、180%-0.5秒  
●寸法W1(mm): 
225  
●振動: 
5.9m/s2{0.6G}以下(10〜55Hz)(JIS C0040準拠)  
●周囲温度(℃): 
-10〜+50  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34