間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
富士電機

標準形電磁接触器

※代表画像です
 
注文コード
08511124
品番
SJ-0G
内容量
1個
参考基準価格
¥2,990
単価(税別)
¥2,541

 

●特長: 
プログラマブルコントローラ、検出機器のトランジスタ出力で直接駆動が可能な高効率の有極電磁石の採用により、消費電力を0G形:1.4Wを実現。従来のインターフェースリレーは不要となります。
高信頼性補助接点(最小使用電圧・電流:DC5V 3mA)により電子制御回路、プログラマブルコントローラへの直接入力が可能
サージ吸収機能を内蔵
IEC、DIN規格の35mm幅支持レールにワンタッチ取付が可能
安全カバーを標準装備  

●型式: 
SJ-0G  
●質量(kg): 
0.17  
●コイル定格電圧: 
DC24V  
●取付ねじ: 
M4  
●補助接点: 
1a  
●相対湿度: 
45〜85%RH  
●定格容量(kW): 
単相モータ(AC-3)
100V:0.2
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V:2.2 380-440V:2.2  

●定格使用電流(A): 
単相モータ(AC-3)
100V:8
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V:12 380-440V:6
抵抗負荷(AC-1)
200-240V:15 380-440V:15  

●適合レール幅(mm): 
35  
●開閉ひん度(回/時): 
1800  
●閉路電流(A): 
単相モータ(AC-3)
110V:80 220V:60
三相かご形モータ(AC-3)
220V:120 440V:60  

●遮断電流(A): 
単相モータ(AC-3)
110V:64 220V:48
三相かご形モータ(AC-3)
220V:96 440V:48  

●動作時間(ms): 
コイルONしてから主接点ONになるまで:34〜60
コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:12〜22  

●耐衝撃(m/s2): 
50  
●耐振動(m/s2): 
10〜55Hz 15  
●定格通電電流(A): 
15  
●使用周囲標高(m): 
2000以下  
●周囲温度(℃): 
-10〜+40 (但し、結露、氷結しないこと)  
●機械的開閉耐久性: 
1000万回  
●電気的開閉耐久性: 
100万回  
●締付トルク(N・m): 
1.0〜1.3  
●電磁石容量(W): 
1.4  
●制御盤内の温度(℃): 
-10〜+50  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34