間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
富士電機

可逆形電磁接触器

※代表画像です
 
注文コード
08511142
品番
SJ-0GRM
内容量
1個
参考基準価格
¥7,140
単価(税別)
¥4,712

 

●特長: 
確実な正逆運転が可能。
標準形高感度コンタクタを可逆接続(相回転が逆になるように接続)。
電気的インターロックと機械的インターロックを併用していますので、双方のコンタクタの同時投入による短絡事故を防止します。
プログラマブルコントローラ、検出機器のトランジスタ出力で直接駆動が可能。  

●型式: 
SJ-0GRM  
●質量(kg): 
0.41  
●コイル定格電圧: 
DC24V  
●取付ねじ: 
M4  
●補助接点: 
1b×2  
●相対湿度: 
45〜85%RH  
●定格容量(kW): 
単相モータ(AC-3)
100V:0.2 200V:0.4
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V:2.2 380-440V:2.2  

●定格使用電流(A): 
単相モータ(AC-3)
100V:8 200V:6
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V:12 380-440V:6
抵抗負荷(AC-1)
200-240V:15 380-440V:15  

●適合レール幅(mm): 
35  
●開閉ひん度(回/時): 
1800  
●閉路電流(A): 
単相モータ(AC-3)
110V:80 220V:60
三相かご形モータ(AC-3)
220V:120 440V:60  

●遮断電流(A): 
単相モータ(AC-3)
110V:64 220V:48
三相かご形モータ(AC-3)
220V:96 440V:48  

●動作時間(ms): 
コイルONしてから主接点ONになるまで:34〜60
コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:12〜22  

●耐衝撃(m/s2): 
50  
●耐振動(m/s2): 
10〜55Hz 15  
●定格通電電流(A): 
15  
●使用周囲標高(m): 
2000以下  
●周囲温度(℃): 
-10〜+40 (但し、結露、氷結しないこと)  
●機械的開閉耐久性: 
1000万回  
●電気的開閉耐久性: 
100万回  
●締付トルク(N・m): 
1.0〜1.3  
●電磁石容量(W): 
1.4  
●制御盤内の温度(℃): 
-10〜+50  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34