工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
腕カバー・脚カバー
>
腕カバー
松元屋
腕カバー花柄
5日以内出荷とは
注文コード
08513985
品番
TQ-04
内容量
1袋(12双入)
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥1,450
¥1,378
数量:
●特長:
園芸、農作業、軽作業などでの腕の保護。ゴミ、泥などの汚れガードに!
●仕様:
片側幅広ゴム入り、片側ゴム入り
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●その他:
柄は選べません。
●材質:
ポリエステル65%、綿35%
●長さ(cm):
35
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
腕カバー花柄
松元屋
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF