間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
リズム時計工業

電波時計

取扱い終了 
注文コード
08514037
品番
4MY697DA19
内容量
1台
参考基準価格
¥6,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
毎日の暮らしの中にすっきりと溶け込むシンプルスタイル。
40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。  

●材質: 
枠:プラスチック  
●色: 
シルバーメタリック(白)  
●質量(g): 
910  
●寸法(Φ×mm): 
334×51  
●使用電池: 
マンガン乾電池 単3形×2  

代替相当品
08514037
4MY697DA19
07327257
IQ-1000J-7JF
カシオ計算機
電波クロック
1個 ¥2,980 メーカーが異なります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34