間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
EARTH MAN

(MonotaRO よりどり3点)乾湿両用バキューム&ブロワ VC-110

       
取扱い終了 
注文コード
08514107
品番
VC-110
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
砂、水、ゴミと汚れを選ばず、お掃除ラクラクなバキューム。
木くず、紙くず、落ち葉などを吹き飛ばすブロワ。
ブロワ吐出口にホースを差し込むと送風する親切設計。  

●付属品: 
ノズル(ドライ/ブラシ/ウェット/ツル口)
ホース
パイプ
フィルター  

●質量(kg): 
約3.2  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
100  
●消費電力(W): 
800  
●タンク容量(L): 
10  
●コード長さ(m): 
約5  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
350×280×430  
●吸込仕事率(W): 
115  
●最大風量(m3/min): 
1.8  
●運転音(dB): 
75  
●吸水量(L): 
5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34