間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

ラミネーター 4本ローラー

注文コード
08514186
品番
LAM-400S
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,480

 

●付属品: 
サンプルフィルム(100ミクロン)×3枚  
●仕様: 
フィルムの変形を防ぐ大型リアトレー付き。  
●適合: 
100〜150ミクロン専用フィルム  
●質量(kg): 
2  
●周波数(Hz): 
50/60  
●消費電力(W): 
320  
●コード長さ(m): 
1.5  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
390×95×135  
●対応: 
A4サイズのフィルムまで対応  
●電源(AC V): 
100  
●ウォームアップ時間: 
約5〜8分  
●最大ラミネート厚さ(mm): 
0.6(フィルム厚含む)  
●ラミネート幅(mm): 
230(最大)(A4サイズフィルムまで)  
●ラミネート速度(mm/分): 
300  
●総合カタログVol13ページ: 
283  
●RED BOOKVol4ページ: 
1560  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
316  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ラミネートフィルム

ナカバヤシ

商品点数:6

¥503〜

ラミネートフィルム

アイリスオーヤマ

商品点数:3

¥1,798〜

ラミネートフィルム

ナカバヤシ

商品点数:2

¥600〜

ラミネーター専用フィルム

Asmix

商品点数:2

¥884〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 店舗でのPOP等に
4本ローラーでこの価格なら満足です。
有限会社 サンオート 様(愛知県) [2008-06-29]

満足度:
用途: 車内においてお客様への、禁煙、シートベルト、ゴミ処理などの啓発カード、バスの号車札の作成
きれいな仕上がりに満足しています。
[2008-06-01]

満足度:
用途: 資料・広告のラミネート加工
薄い資料が多いので ラミネーターフィルムは100以上の物の方がキレイに仕上がるように思います 4本ローラーのおかげか今までよりもまっすぐ出来あがり トレイ付きなので さますのも楽です 仕上がりまでに多少時間がかかるかな?
[2008-05-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34