間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

充電式光ワイヤレスマウス

   
注文コード
08514222
品番
WMO-30J
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,680

 

●特長: 
標準サイズ、エルゴノミクスデザイン。
充電式でエコロジー:USBからの充電で電池切れの心配がありません。充電中も使用できます(有線式として)。
5ボタン多機能マウス:真ん中のホイールボタンだけでなく、左横に2つのサイドボタンがあり、インターネットなどで『ページ進む』『ページ戻る』に対応します。また、ユーティリティドライバをダウンロードし、インストールしますと、横スクロール(水平ホイール)などもできるようになります(ホイールは横に倒れません。ボタンワンプッシュで縦方向/横方向スクロールを切り替えられます)。  

●付属品: 
単3形ニッケル水素充電池×2本  
●質量(g): 
マウス:84
レシーバー:13  

●電源: 
単3形ニッケル水素充電池2本  
●分解能(dpi): 
800  
●周波数: 
無線:27MHz、1ch 256ID  
●インターフェース: 
USB  
●消費電力(mA): 
駆動時:30
待機時:10
スリープモード・休眠中:0.1  

●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
40×63×120  
●動作範囲: 
約1m  
●ケーブル: 
充電ケーブル:長さ約95cm  
●RED BOOKVol4ページ: 
1491  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 売上集計、行動表作成
以前から、ワイヤレス・タイプが欲しかったのですが、価格が比較的手頃で機能もそこそこ良さそうだったので、購入してみました。ケーブルの煩わしさから開放されて、今ではストレスフリーです。デスク上に書類を置いて操作する際、以前の様にケーブルが引っかかる事が無くなり、仕事がとってもはかどります。新入社員分も次回、注文する予定です。
[2008-05-07]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34