間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイクリエート

梱包ヘルパー

取扱い終了 地域運賃 
注文コード
08514633
品番
690-B01
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。  

●仕様: 
PPバンド15mm幅×1000m巻専用  
●材質: 
スチール  
●色: 
白  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
300×500×850  
●キャスター径(Φmm): 
40  
●RED BOOKVol4ページ: 
1016  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

代替相当品
08514633
690-B01
10285186
690-B01
アイクリエート
梱包ヘルパー
1台 ¥27,500 購入条件が異なります。(代引き不可になりました。)

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34