間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

☆2311 防寒ブルゾン(名入れ)

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
08515114
品番
2311-1
内容量
1着
参考基準価格
¥4,100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
定番の防寒ブルゾン。軽くて暖かい!  

●仕様: 
二重襟、内ポケット、巻き込みフード  
●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
タフタ、中綿、シルバーコーティング  
●色: 
グレー  
●サイズ: 
4L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
145  
●混率(%): 
表:ポリエステル100(タフタ)、中綿  
●肩幅(cm): 
64  
●袖丈(cm): 
64  
●着丈(cm): 
80  

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥3,250

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34