間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
山金工業

キャビネット

注文コード
08515385
品番
N-10-IV
内容量
1セット
参考基準価格
¥16,700
単価(税別)
¥14,370

 

●付属品: 
取付金具2本  
●色: 
アイボリー  
●引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
450×387×50(57)  
●本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
500×501×81  
●引出し耐荷重(kg): 
段当り50  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34