工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
作業台
>
山金工業
>
オプション
>
部品
山金工業
キャビネット
5日以内出荷とは
注文コード
08515394
品番
M-20-IV
内容量
1セット
参考基準価格
¥23,200
単価(税別)
¥19,950
数量:
●付属品:
取付金具2本
●色:
アイボリー
●引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
450×387×50(57)
●本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
500×501×161
●引出し耐荷重(kg):
段当り50
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
キャビネット
山金工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF