間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エーワン

クリーニングシート

注文コード
08515525
品番
35031
内容量
1パック(3シート入)
参考基準価格
¥500
単価(税別)
¥420

 

●特長: 
インクジェットプリンタやファクシミリの紙送りローラーの汚れをきれいに取り除きます。  

●材質: 
上質紙  
●シートサイズ(mm): 
210×297  
●シート厚さ(mm): 
0.15  
●RED BOOKVol4ページ: 
1499  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34