間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
呉工業(クレ)

クレ5-56 20%増量缶

取扱い終了 
注文コード
08515726
品番
No.2004
内容量
1缶(384ml)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
20%増量ボーナスセール!
あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿、防湿。
電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
スプレータイプなので、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と防錆性を発揮します。  

●用途: 
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類の防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。  

●成分: 
鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜50  
●容器: 
スプレー缶  
●法規制: 
第3石油類、危険等級V  

代替相当品
08515726
No.2004
05587233
No.1004
呉工業(クレ)
クレ5-56
1本(320mL) ¥328 容量と価格に違いがあります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34