間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ヤマダコーポレーション

マイクロマルチグリース シャーシー

 
注文コード
08515735
品番
MMG-400-CG
内容量
1本(420mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥245

 

●特長: 
極圧、耐水性、に優れたカルシウム石けんグリース  

●用途: 
自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など  

●適合: 
APG-400・EG-400A・EG-400D・EG-400B・CH-400  
●容量(mL): 
420  
●種類: 
シャシー  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜80  
●ちょう度: 
310〜340  
●キャップ色: 
オレンジ  
●番手: 
No.1  
●容器色: 
グリーン系  
●総合カタログVol13ページ: 
82  
●RED BOOKVol4ページ: 
398  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
24  

その他関連商品

02218431
ハンドグリースガン

ヤマダコーポレーション

CH-400

1個

¥2,744

02218492
充電式グリスガン

ヤマダコーポレーション

EG-400B

1個

定格電圧(V):DC9.4

¥55,487

02218501
電動式グリスガン

ヤマダコーポレーション

EG-400D

1個

定格電圧(V):DC24

¥72,995

05828067
電動式グリスガン

ヤマダコーポレーション

EG-400A

1個

定格電圧(V): AC100

¥41,160

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34