間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

一般蛍光灯 40W形

 
注文コード
08516286
品番
FL40SSW/37
内容量
1箱(25本入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥3,875¥3,681
特価

 

●適合: 
FG-4P  
●種別: 
40W省エネ形  
●色: 
白色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.410  
●管径(Φmm): 
28  
●点灯形: 
グロースタート形  
●全光束(Lm): 
3100  
●定格ランプ電力(W): 
37  
●管長(mm): 
1198  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1180  
●総合カタログVol13ページ: 
304  
●RED BOOKVol4ページ: 
1608  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
320  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

アルカリ乾電池

三菱電機

商品点数:2

¥100〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 制御盤組立作業
他の市販品と全く変わりありません。
部分的に交換する予定だったのですが、安価なので全て入れ替えました。
気分的にもリフレッシュ。大変気持よく仕事が出来そうです。ありがとうございました。
[2008-07-01]

満足度:
用途: 店舗/事務所の照明用
とても良いです。
以前から使っていた日立のサンラインよりあきらかに明るく、色も自然です。
この値段でこの品質なら次もこれ使います。
[2008-05-20]

満足度:
用途: 工場の照明に使用しています。
価格が安いので購入したが普通と変わりない明るさで満足
株式会社カネタマ商店 様(宮城県) [2008-03-25]

満足度:
用途: 蛍光灯
安い!それに明るくてメーカー商品に負けず断然こちらの方が得って感じ。この金額ならとことんまで電灯を使う事無く取り替えが出来ます。
アドシステム 様(大阪府) [2008-02-21]

満足度:
用途: 工場内の照明
今までは、他の電機メーカーの製品を使用していましたが、かなり価格が安いので、思わず注文してしまいました。明るさは今までの蛍光灯と一緒でしたので、何か得した気分です。もうちょっと、少ない単位で販売してくれたらもっといいのに・・・ご検討下さい。
[2007-11-19]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34