間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

一般蛍光灯 40W形

 
返品保証 地域運賃 
注文コード
08516304
品番
FLR40SW/M/36
内容量
1箱(25本入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
単価(税別)
¥3,980

 

●種別: 
40W省電力形  
●色: 
白色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.440  
●管径(Φmm): 
32.5  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●全光束(Lm): 
3000  
●定格ランプ電力(W): 
36  
●管長(mm): 
1198  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●総合カタログVol13ページ: 
304  
●RED BOOKVol4ページ: 
1608  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
320  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

12桁電卓

MonotaRO

商品点数:1

¥338

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 屋内照明用
価格は問題なし。
やはり照らされたものが青みがかって見えるので、昼白色タイプを作って頂ければ有り難いです。
[2008-11-28]

満足度:
用途: 作業所の照明
1箱25本入りですが、2本1対で使用する場合1本足りません。
1箱26本入りにして欲しい。
製品については全く問題ありません。
株式会社岸本医科学研究所大阪 様(大阪府) [2008-09-18]
MonotaRO MonotaROからの回答:
申し訳ございません。
今後の商品開発の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

満足度:
用途: コインパーキングの看板用蛍光灯として。
40W以外にもMonotaROブランドを作ってほしい。
[2008-08-21]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ありがとうございます。
今後の商品採用の課題とさせていただきます。

満足度:
用途: 作業場の照明
低価格だったため
千葉木工所 様(京都府) [2008-08-20]

用途: 工場作業場
他のメーカーと何の変わりも無く本数の割りに価格の安さが気に入りました。
車工房土肥 様(熊本県) [2007-09-27]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34