工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
トランス(変圧器)
>
トランス(スワロー電機)
スワロー電機
海外用 変圧器 PALシリーズ
出荷目安:8日
8日以内出荷とは
注文コード
08524345
品番
PAL-150E
内容量
1台
参考基準価格
¥12,500
単価(税別)
¥8,571
数量:
●用途:
電気カミソリ・ワープロ・パソコン・テレビ・CDカセット・ACアダプター・ビデオカメラの充電器用等
●付属品:
入力コード 1.3m
●仕様:
単相 単巻
●質量(kg):
約1.7
●出力電圧(V):
AC100
●入力電圧(V):
AC220〜230
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
90×120×90
●保護機能:
ヒューズ
●容量(VA):
150
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
海外用 変圧器 PALシリーズ
スワロー電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF