間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スワロー電機

海外用 変圧器 PALシリーズ

 
注文コード
08524354
品番
PAL-350E
内容量
1台
参考基準価格
¥15,000
単価(税別)
¥10,286

 

●用途: 
電気カミソリ・ワープロ・パソコン・テレビ・CDカセット・ACアダプター・ビデオカメラの充電器用等  

●付属品: 
入力コード 1.3m  
●仕様: 
単相 単巻  
●質量(kg): 
約3.7  
●出力電圧(V): 
AC100  
●入力電圧(V): 
AC220〜230  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
110×150×140  
●保護機能: 
ヒューズ  
●容量(VA): 
350  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34