間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スワロー電機

海外用 変圧器 PALシリーズ

 
注文コード
08524406
品番
PAL-1500EP
内容量
1台
参考基準価格
¥35,000
単価(税別)
¥24,000

 

●特長: 
トロイダルコア(ノーカットリング鉄芯)を使用していますので従来品に比べて軽量、コンパクトです。  

●用途: 
ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等  

●付属品: 
入力コード 1.3m  
●仕様: 
単相 単巻
トロイダルトランス式  

●質量(kg): 
約6.4  
●出力電圧(V): 
AC100  
●容量(kVA): 
1.5  
●入力電圧(V): 
AC220〜230  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
88×180×145  
●プラグ: 
丸ピンC2  
●保護機能: 
ノーヒューズブレーカー  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34