間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スワロー電機

海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

 
出荷目安:8日 返品不可 
8日以内出荷とは
注文コード
08524451
品番
SU-1500
内容量
1台
参考基準価格
¥30,000
単価(税別)
¥20,571

 

●特長: 
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)  

●用途: 
ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等  

●付属品: 
入力コード 1.3m  
●仕様: 
単相 単巻
入力電圧切替装置付  

●質量(kg): 
約10  
●出力電圧(V): 
AC100/AC120/AC200/AC220/AC240  
●容量(kVA): 
1.5  
●入力電圧(V): 
AC100/AC120/AC200/AC220/AC240  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
160×185×180  
●コンセント出力: 
平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用  
●絶縁種別: 
B  
●プラグ: 
平ピンA-2 付属 丸ピンC-2  
●保護機能: 
ノーヒューズブレーカー  
●RED BOOKVol4ページ: 
1337  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34