間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スワロー電機

海外用 変圧器 SU-Gシリーズ

 
注文コード
08524467
品番
SU-550G
内容量
1台
参考基準価格
¥20,000
単価(税別)
¥13,714

 

●特長: 
国内の製品を海外で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)  

●用途: 
ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等  

●付属品: 
入力コード 1.3m  
●仕様: 
単相 単巻
入力電圧切替装置付  

●質量(kg): 
約5.0  
●出力電圧(V): 
AC100×4  
●容量(kVA): 
0.55  
●入力電圧(V): 
AC100/AC120/AC200/AC220/AC240  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
160×185×160  
●コンセント出力: 
平ピン(A-2)  
●絶縁種別: 
B  
●プラグ: 
平ピンA-2 付属 丸ピンC-2  
●保護機能: 
ノーヒューズブレーカー  
●容量(VA): 
550  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34