日本圧着端子製造

丸型端子(R形)

 
注文コード
08527811
品番
R22-8
内容量
1パック(100個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,729

 

●寸法L(mm): 
33.7  
●規格: 
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 670021  

●寸法F(mm): 
13.5  
●寸法D(Φmm): 
11.5  
●寸法E(mm): 
12  
●寸法B(mm): 
16.5  
●寸法T(mm): 
1.8  
●寸法d(Φmm): 
7.7  
●寸法d1(Φmm): 
7.7  
●寸法d2(Φmm): 
8.4  
●適合工具: 
手動:-
空気圧式:YA-5
油圧式:YPT-60-21/YPT-150-1/BCT-860/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1  

●適合電線: 
単線(mm):4.62〜5.81
撚線(mm2):16.78〜26.66
AWG(#):4  


上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

ニチフ

商品点数:4

¥550〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34