間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
篠原電機

グロメット

※代表画像です
  
注文コード
08528852
品番
SGR-024
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥17,200

 

●特長: 
取付が簡単です。
開口部のRにも簡単に沿わすことができます。  

●用途: 
エッジ部からケーブルを保護します。  

●適合: 
板厚:2.3mm  
●材質: 
6ナイロン(難燃性UL94-HB)  
●色: 
ナチュラル  
●長さ(m): 
100  
●寸法A(mm): 
2.4  
●寸法D(mm): 
5.0  
●寸法B(mm): 
4.4  
●寸法C(mm): 
1.0  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34