工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
制御盤・分電盤・盤用構造材
>
保護パッキン
篠原電機
グロメット
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
08528861
品番
SGR-032
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥17,800
数量:
●特長:
取付が簡単です。
開口部のRにも簡単に沿わすことができます。
●用途:
エッジ部からケーブルを保護します。
●適合:
板厚:3.2mm
●材質:
6ナイロン(難燃性UL94-HB)
●色:
ナチュラル
●長さ(m):
100
●寸法A(mm):
3.3
●寸法D(mm):
5.2
●寸法B(mm):
5.3
●寸法C(mm):
1.0
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
グロメット
篠原電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF