間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ブレーキ&パーツクリーナー2000 速乾

  
返品保証 
注文コード
08530697
品番
-
内容量
1本(840mL)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月21日までを目安に順次出荷いたします。
通常価格単価(税別)
¥298¥283
特価

 

●特長: 
MonotaROブレーキ&パーツクリーナー2000(赤色缶)の高洗浄速乾性タイプで、金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。  

●用途: 
ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に
オイル交換時に付着した汚れ除去に
各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に  

●付属品: 
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル  
●成分: 
石油系溶剤、噴射剤(プロパン、CO2)  
●種別: 
油性、エアゾール  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
585ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
355  
●総合カタログVol13ページ: 
77  
●RED BOOKVol4ページ: 
385  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
14  

その他関連商品

ニトリルゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

エアーダスター

MonotaRO

商品点数:1

¥378

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 精密部品の脱脂
使用時に水分が多量に出る為湿気を嫌う箇所には向かないようです。
オレンジ ピット フクヤマ 様(広島県) [2008-09-21]

満足度:
用途: 部品を接着する箇所の脱脂洗浄
逆さのまま連続噴射ができてカンゲキ。赤いパーツクリーナーと比べてノズルもしっかりしていて30円差でこれなら大満足です。
[2007-11-08]

用途: 車両整備時の清掃に使用
安いので選びましたが、予想を裏切る洗浄力の良さに満足ですやはり価格ですね、一目で分かるデザインも見つけやすいので良いと思います。
[2007-06-05]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34