マキタ
- ●付属品:
- バッテリ BL1430×2本、充電器 DC18RA、+ビット 2-65、四角ビット 2-65、フック、プラスチックケース
- ●仕様:
- LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付
- ●質量(kg):
- 1.4
- ●色:
- 赤
- ●回転数(min-1[r.p.m]):
- 0〜2400
- ●打撃数(min-1[回/分]):
- 0〜3200
- ●直流電圧(V):
- 14.4
- ●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
- 145×79×235
- ●締付け能力:
- 小ネジ:M4〜M8
普通ボルト:M5〜M14
高力ボルト:M5〜M12
コーススレッド:22〜125mm
- ●ねじ締め能力(mm):
- 木ネジ:Φ5.4×90mm 約150本
木ネジ:Φ4.3×65mm 約260本
小ネジ:M8×16mm 約1600本
- ●バッテリー:
- リチウムイオンバッテリ
バッテリ BL1430
- ●バッテリー容量(Ah):
- 3.0
- ●作業量(目安):
- ネジ締め
木ネジ:Φ5.4×90mm 約150本
木ネジ:Φ4.3×65mm 約260本
小ネジ:M8×16mm 約1600本
- ●カーボンブラシ呼び番号:
- 436
- ●充電器出力:
- 電圧:直流 7.2-18V
電流:直流 9A
- ●充電器入力:
- 電圧:単相交流 100V
周波数:50-60Hz
容量:430VA
- ●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]):
- 145[1480]
M14(強度区分:10.9) 高力ボルト3秒締付時
- ●充電時間(分):
- 22
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 537