間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
BUFFALO(バッファロー)

片口スパナ

注文コード
08532133
品番
32
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥830

 

●特長: 
ナットの取付や取外しに使用します。  

●材質: 
鍛造鋼  
●全長(mm): 
285  
●質量(kg): 
0.5  
●呼び寸法: 
32  
●二面幅(mm): 
32  
●RED BOOKVol4ページ: 
477  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ショックレスハンマー替ヘッド

オーエッチ工業

商品点数:13

¥897〜

両口メガネレンチ

MonotaRO

商品点数:6

¥295〜

切替式ショートギヤレンチ

MonotaRO

商品点数:4

¥900〜

コンビネーションレンチ

MonotaRO

商品点数:5

¥265〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34